曜日別特売

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30

マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMCマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMCマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMCマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMCマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMCマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMCマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMCマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD30 - SMC
(6件のレビュー)
内容量1個
319件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11846914AFD30-02BD-A-X2141-------
11,200
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31972788AFD30-03-2-A-X2141-------
7,650
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
11847106AFD30-03-8-A-X2141-------
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
31974425AFD30-03C-A-X2141-------
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
31972413AFD30-F03-A-X2141-------
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
31972438AFD30-F03-R-A-X2141-------
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712127AFD30-02B-6JR-A-------
5,270
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712145AFD30-02BD-8R-A-------
11,260
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712163AFD30-02D-8R-A-------
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712179AFD30-02-JR-A-------
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712188AFD30-03-8J-A-------
7,280
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712197AFD30-03BC-6R-A-------
9,440
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712206AFD30-03BC-8R-A-------
11,700
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712215AFD30-03C-6R-A-------
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712224AFD30-03C-8R-A-------
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712233AFD30-F02-2R-A-------
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712249AFD30-F02B-2-A-------
5,540
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712258AFD30-F02B-2R-A-------
5,540
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712276AFD30-F02BD-2-A-------
9,440
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712285AFD30-F02B-W-A-------
5,110
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712294AFD30-F02D-2R-A-------
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712303AFD30-F02-W-A-------
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712319AFD30-F03-2R-A-------
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712328AFD30-F03B-2R-A-------
5,540
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712337AFD30-F03BC-2R-A-------
9,880
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712346AFD30-F03D-2R-A-------
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712355AFD30-N02-6R-A-------
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712364AFD30-N02-8R-A-------
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712373AFD30-N02B-2R-A-------
5,540
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712389AFD30-N02BC-2R-A-------
9,880
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712398AFD30-N02BC-6R-A-------
9,440
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712407AFD30-N02BD-2-A-------
9,440
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712416AFD30-N02BD-2R-A-------
9,440
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712425AFD30-N02BD-6R-A-------
9,000
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712434AFD30-N02BD-8Z-A-------
11,260
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712443AFD30-N02C-2-A-------
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712459AFD30-N02C-2R-A-------
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712468AFD30-N02D-2-A-------
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712477AFD30-N02D-6-A-------
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712486AFD30-N02-R-A-------
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712495AFD30-N03-2-A-------
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712504AFD30-N03-2R-A-------
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712513AFD30-N03-6-A-------
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712529AFD30-N03-6R-A-------
4,840
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712538AFD30-N03B-A-------
4,930
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712547AFD30-N03BC-2-A-------
9,880
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712556AFD30-N03BC-2R-A-------
9,880
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712565AFD30-N03BC-8R-A-------
11,700
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712574AFD30-N03BD-2R-A-------
9,440
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
52712583AFD30-N03B-W-A-------
5,110
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11846713
2023-05-08
用途: コンプレッサの組み込み部品
製造業

組み込みされている当該の部品を交換した。
取り扱いについて、モノタロウのみなので急な交換時に助かった。

対象商品 : 45356175
2022-01-26
用途: 設備ブロー用

通常通り、設備ブロー用に使用しました。
問題ありません。

対象商品 : 45356437
2019-09-18
用途: 買い替えで購入しました。
株式会社新和光学

後継機種等情報もしっかりわかるので、安心して注文できます。情報管理が大変でしょうが、がんばってください

対象商品 : 45356315
2018-05-29
用途: 塗装用エアのオイルミスト除去
工房 うだ製造業

スプレーのラインに油が混入してしまったので、保険に追加しました。今のところ大丈夫みたいです。

対象商品 : 45356184
2017-08-02
用途: 塗装、ダスター

ゴミと水分除去にはあったほうがいいので取り付けてみました。
ゴミのほうはよく分かりませんが、水分はカプセル内が僅かにくもっている程度しか確認できず、効果のほどはイマイチよく分かりません。
何れ塗装に使う予定もあるのできちんと機能しているのだと思いたいです。

対象商品 : 45356175
2014-06-30
用途: えあサスペンション

商品は良いのでもう少し販売価格を下げて頂きたい。(SMC商品全般)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする