曜日別特売

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C - SMC
(2件のレビュー)

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

内容量1個
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
付属品
オートドレン仕様
材質(ゴム)
IN・OUT逆方向
めねじサイズ
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11393995AFF4C-02(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
8,470
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394004AFF4C-02B(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
11667336AFF4C-02B-J(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394013AFF4C-02BC(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン-(-) なし--
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394022AFF4C-02BD(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
13,150
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394031AFF4C-02C(-) Rc(02) 1/4(-) なし(C) N.C. オートドレン-(-) なし--
12,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394047AFF4C-02D(-) Rc(02) 1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
12,540
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11394056AFF4C-02D-T(-) Rc(02) 1/4(-) なし(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394065AFF4C-03(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
8,470
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394074AFF4C-03-J(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394083AFF4C-03-R(-) Rc(03) 3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(R) IN・OUT逆方向--
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394092AFF4C-03B(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
9,080
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394101AFF4C-03B-H(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394117AFF4C-03B-J(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394126AFF4C-03B-T(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(-) なし--
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394135AFF4C-03BC(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン-(-) なし--
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394144AFF4C-03BD(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
13,150
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394153AFF4C-03BD-H(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394162AFF4C-03BD-R(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン-(R) IN・OUT逆方向--
13,150
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394171AFF4C-03BD-T(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
15,510
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394187AFF4C-03C(-) Rc(03) 3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン-(-) なし--
12,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394196AFF4C-03C-R(-) Rc(03) 3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン-(R) IN・OUT逆方向--
12,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11394205AFF4C-03C-T(-) Rc(03) 3/8(-) なし(C) N.C. オートドレン-(-) なし--
15,350
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11394214AFF4C-03D(-) Rc(03) 3/8(-) なし(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
12,540
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11394223AFF4C-03D-H(-) Rc(03) 3/8(-) なし(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11394232AFF4C-03D-T(-) Rc(03) 3/8(-) なし(D) N.O. オートドレン-(-) なし--
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36313627AFF4C-02BC-RT(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン-(R) IN・OUT逆方向--
15,950
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
31990525AFF4C-F02-R(F) G(02) 1/4(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(R) IN・OUT逆方向--
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990543AFF4C-02-JR(-) Rc(02) 1/4(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(R) IN・OUT逆方向--
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313636AFF4C-02BC-T(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(C) N.C. オートドレン----
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313645AFF4C-02BD-R(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン-(R) IN・OUT逆方向--
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990568AFF4C-F02-J(F) G(02) 1/4(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(-) なし--
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313654AFF4C-02BD-RT(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン-(R) IN・OUT逆方向--
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990586AFF4C-F03B(F) G(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(-) なし--
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313663AFF4C-02BD-T(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン----
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990604AFF4C-03B-JR(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(R) IN・OUT逆方向--
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313672AFF4C-02BD-V(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(D) N.O. オートドレン----
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990622AFF4C-N03B-J(N) NPT(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(-) なし--
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313681AFF4C-02BD-X26-------4
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990647AFF4C-N03-T(N) NPT(03) 3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(-) なし--
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313697AFF4C-02BD-X6-------4
21,180
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990665AFF4C-F02-T(F) G(02) 1/4(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(-) なし--
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313706AFF4C-02B-H(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)----
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990683AFF4C-F03-JT(F) G(03) 3/8(-) なし(-) ドレンコック(オートドレンなし)(-) なし(-) なし--
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990708AFF4C-02B-F(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(F) フッ素ゴム(-) なし--
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313715AFF4C-02B-JT(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)--(J) ドレンガイド1/4めねじ-
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990726AFF4C-02B-FJ(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(F) フッ素ゴム(-) なし--
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313724AFF4C-02B-R(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)-(R) IN・OUT逆方向--
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36313733AFF4C-02B-S(-) Rc(02) 1/4(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)----
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31990744AFF4C-03B-FV(-) Rc(03) 3/8(B) ブラケット(-) ドレンコック(オートドレンなし)(F) フッ素ゴム(-) なし--
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11394004
2020-11-28
用途: 塗装作業時
島子城石材卸売・小売業

フィルタとしての機能に特に問題はありません。使用している期間がまだ浅いので評価はできませんが、モニターしていこうと思います。

対象商品 : 36314153
2014-06-14
用途: エアツール用の配管途中に
K.M.Facrory自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していたモノがオートドレーンの不具合で補修用部品を購入しようかと思ったら廃番。仕方がないので入替。安心のSMC社製なので特に不満は無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする