MC ダイヤモンドビット(G) 球状型

MC ダイヤモンドビット(G) 球状型 - ミスターマイスター

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビットのセット。
同じビット10本入りのお得セット。Φ2.35mm軸用

セット内容ダイヤモンドビット(G)球状軸径(Φmm)2.35粒度120全長(mm)45刃径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10本)
注意
※刃径は最大部分の値です。
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740342482971332.35
7,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする