ミスターマイスター
ミーリングアーバーセット(MT-3)
精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
セット内容
ミーリングアーバー・ミーリングカッター
ノコ刃内径(Φmm)
16
ノコ刃外径(Φmm)
50
テーパー
MT-3
鋸身厚(mm)
1.6
アズワン品番
64-5177-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74034318
60745
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください