HP200S/300用ハンドピース

HP200S/300用ハンドピース - ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピース - ミスターマイスター
(1件のレビュー)
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74034765600612067232.35
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
74034774600612067323.2
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74034765
2021-08-31
用途: 仕事にて
医療・福祉・介護関連業

15年使い続けたHP300のハンドピースがいよいよ限界になったため代替として購入。替えのカーボンブラシも入っているので、これでまた暫く使えます。新品は静かでいいですね。低速でも十分なトルクが有り快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする