常圧コイルネイラ

常圧コイルネイラ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。

用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気付属品ケース質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74037714CN-550S(FP)
84,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする