アンティークゴールド用ガラス棚セット オーバーハングタイプ 8mm厚 W120cm

アンティークゴールド用ガラス棚セット オーバーハングタイプ 8mm厚 W120cm - アズワン
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ厚さ(mm)8耐荷重(kg)15内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スペーサーの爪部はクロームメッキ仕上げとなります。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7421833261-17-10-161-7174-66119.8×29.8
32,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7421834861-17-10-261-7174-67119.8×34.8
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7421835761-17-10-361-7174-68119.8×39.8
37,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする