アズワン
スリット芯々58.8cm用貫通式ミニ角バーセット W90cm
W60cm什器では左右に突き出す形になります。
仕様
取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容
ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2
種別
スリット芯々58.8cm専用
材質
スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74223284
61-42-15-1
61-7182-18
¥
2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223293
61-42-15-2
61-7182-19
¥
3,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223302
61-42-15-3
61-7182-20
¥
3,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223318
61-42-15-4
61-7182-21
¥
3,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください