カードホルダー(Φ6mmフック専用)

カードホルダー(Φ6mmフック専用) - アズワン
(1件のレビュー)

フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。

種別Φ6mmフック専用材質樹脂製内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
カードサイズ(mm)
アズワン品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422390561-131-15-1W40×H3061-7182-934.6×3.3
810
809
890(税込)
当日出荷
7422391461-131-15-2W50×H3561-7182-945.5×3.8
880
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74223905
2022-06-20
用途: 商品の陳列時の価格表示
卸売・小売業

使い方が悪いのかもしれない毛祖、簡単にカッチっとはハマらないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする