曜日別特売

BR50両面 W90cm ボードタイプ

BR50両面 W90cm ボードタイプ - アズワン
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90 88.8cm(インハング仕様)、アジャスター付き質量(kg)7~16タイプ組立式ボルト径3/8wボード厚さ(mm)5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。
※本体タイプと組み合わせてご利用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
セット内容
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422501661-23-2-1150本体×1、ボード×1本体92.6(内寸87.4)×73.2(内寸34.1×2)×13561-7184-73
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422502561-23-2-2150本体×1、ボード×1本体92.6(内寸87.4)×73.2(内寸34.1×2)×15061-7184-74
18,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7422503461-23-2-3150本体×1、ボード×1本体92.6(内寸87.4)×73.2(内寸34.1×2)×18061-7184-75
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7422504361-23-2-4150連結×1、ボード×1連結90(内寸87.4)×73.2(内寸34.1×2)×13561-7184-76
14,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422505261-23-2-5150連結×1、ボード×1連結90(内寸87.4)×73.2(内寸34.1×2)×15061-7184-77
12,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7422506861-23-2-6150連結×1、ボード×1連結90(内寸87.4)×73.2(内寸34.1×2)×18061-7184-78
18,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする