アズワン
スチールラック H156cm 棚4段 H156cm D45.7cm
仕様
アジャスター付き
質量(kg)
14~23
高さ(mm)
1560
タイプ
組立式
奥行(mm)
457
耐荷重(kg/段)
70
キャスター
キャスター:ストッパー付き・無し×各2個
キャスター径(Φmm)
60
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
(中間棚)25
材質(ポール)
スチール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74227834
61-66-14-1
907×457×1560
70
¥
18,200
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74227843
61-66-14-2
1212×457×1560
70
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000