曜日別特売

ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H98cm 3段 D45.7cm

ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H98cm 3段 D45.7cm - アズワン

機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。

仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(キャスター)ナイロン質量(kg)15~34高さ(mm)980タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)100キャスターありキャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)(中間棚)25材質(ポール)スチール棚段数(段)3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422791361-62-1-1609×457×9801003
16,600
16,500
18,150(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422792261-62-1-2907×457×9801003
18,800
18,700
20,570(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422793861-62-1-31212×457×9801003
21,600
21,500
23,650(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする