アズワン
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H189cm 5段 D45.7cm
機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質
(キャスター)ナイロン
質量(kg)
15~34
高さ(mm)
1890
タイプ
組立式
奥行(mm)
457
耐荷重(kg/段)
200
キャスター
あり
棚段数
5
キャスター径(Φmm)
75
材質(棚板)
スチール
棚ピッチ(mm)
25(中間棚)
材質(ポール)
スチール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74227965
61-62-3-1
609×457×1890
¥
25,600
¥
25,500
¥
28,050
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74227974
61-62-3-2
907×457×1890
¥
29,400
¥
29,300
¥
32,230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000