アズワン
ワイヤーラックポールΦ25.4mm
仕様
アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。
ボルト径
3/8w
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74228333
61-64-1-1
H70cmタイプ
71.9cm
61-7197-31
¥
1,710
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228342
61-64-1-2
H90cmタイプ
89.7cm
61-7197-32
¥
2,090
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228358
61-64-1-3
H120cmタイプ
120.2cm
61-7197-33
¥
2,470
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228367
61-64-1-4
H150cmタイプ
150.7cm
61-7197-34
¥
3,030
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228376
61-64-1-5
H180cmタイプ
181.1cm
61-7197-35
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228385
61-64-1-6
H210cmタイプ
211.6cm
61-7197-36
¥
3,780
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000