曜日別特売

ワイヤーラック スチール棚 D60cmタイプ

ワイヤーラック スチール棚 D60cmタイプ - アズワン
仕様スリーブ×4個付き奥行(mm)609耐荷重(kg/段)135耐荷重135材質(棚板)スチール素材スチール製 クロームメッキ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422845561-64-9-1W90.7×D60.9cm135
6,430
6,420
7,062(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422846461-64-9-2W121.2×D60.9cm135
7,940
7,930
8,723(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする