曜日別特売

ワイヤーラック用透明シート D60.7cm用

ワイヤーラック用透明シート D60.7cm用 - アズワン
仕様※ディバイダー(61-65-9)、こぼれ止め(61-65-10)を使用時はご利用になれません。素材硬質塩化ビニル1.5mm厚内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422875361-65-7-2W60.9cm用W60.9cm61-7197-76
3,400
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422876261-65-7-2W90.7cm用W90.7cm61-7197-77
3,400
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする