アズワン
ワイヤーラック 角バー
仕様
スリーブ×2個付き、角バーオプションをご利用いただけます。
耐荷重
30
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74228997
61-65-14-1
奥行き35.7cm用
奥行き35.7cm用 角バー
61-7198-04
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
74229006
61-65-14-2
奥行き45.7cm用
奥行き45.7cm用 角バー
61-7198-05
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
74229015
61-65-14-3
間口60.9cm用
間口60.9cm用 角バー
61-7198-06
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
74229024
61-65-14-4
間口90.7cm用
間口90.7cm用 角バー
61-7198-07
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
74229033
61-65-14-5
間口121.2cm用
間口121.2cm用 角バー
61-7198-08
¥
2,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください