アズワン
ワイヤーラック用丸バー
仕様
ブラケット×2個付き、※ストア・エキスプレス製以外のワイヤーラックには、ご使用になれない場合があります。
耐荷重
30
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74229042
61-65-15-1
W90cm
W90cm Φ25.4mm
61-7198-09
¥
1,520
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74229058
61-65-15-2
W120cm
W120cmΦ25.4mm
61-7198-10
¥
2,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。