角柱ステージ

角柱ステージ - アズワン
仕様アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。天板の角を落とし、安全性を確保しています。耐荷重15素材木製内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの際2名ほどお手伝いいただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423272561-90-4-2H90cmホワイトW35×D35×H90cm61-7205-19
30,300
30,200
33,220(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7423274361-90-4-5H110cmホワイトW35×D35×H110cm61-7205-22
34,100
34,000
37,400(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7423271661-90-4-1H90cmエクリュW35×D35×H90cm61-7205-18
21,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7423273461-90-4-3H90cmダークブラウンW35×D35×H90cm61-7205-20
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする