アズワン
T字ハンガー
仕様
組立式
質量(kg)
3.4
サイズ
W40×D35×H100~170cm ベース
耐荷重
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
素材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74233784
61-98-8-1
白
61-7207-08
スチール製 クロームメッキ・粉体塗装
¥
7,560
¥
7,550
¥
8,305
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74233793
61-98-8-2
黒
61-7207-09
スチール製 クロームメッキ・粉体塗装
¥
7,560
¥
7,550
¥
8,305
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74233802
61-98-8-3
クローム
61-7207-10
スチール製 クロームメッキ
¥
7,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000