アズワン
折りたたみワゴン ブラック
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)
50
キャスター径(Φmm)
50
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径
3/8w
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74235166
61-112-2-1
61-7209-16
10.6
90×60×80
¥
22,700
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74235175
61-112-2-2
61-7209-17
13.7
120×60×80
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000