曜日別特売

平台ワゴン ホワイト

平台ワゴン ホワイト - アズワン平台ワゴン ホワイト - アズワン平台ワゴン ホワイト - アズワン

展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。
収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。
収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。

仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423518461-112-3-113.85090×75×8061-7209-18
39,700
39,600
43,560(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423519361-112-3-218.450120×75×8061-7209-19
45,400
45,300
49,830(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423520261-112-3-323150150×75×8061-7209-20
54,800
54,700
60,170(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする