曜日別特売

中折れワゴン用フラットネット

中折れワゴン用フラットネット - アズワン
仕様※61-112-1・2の折りたたみワゴンにはご使用になれません。耐荷重10素材スチール製 クロームメッキ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423539461-111-7-1W90cm用W87.5×H81.7cm ネット面61-7209-47
8,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423540361-111-7-2W120cm用W117.5×H81.7cm ネット面61-7209-48
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする