アズワン
2段ワゴン
下段のカゴは5cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
材質
スチール製、粉体塗装(ブラック)
耐荷重(kg/段)
10
タイプ
組立式
仕様
直径4cm(ストッパー・無し×各2個)ボルト径
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74235726
61-114-10-1
61-7210-13
5.7
60×38.5×50~70
¥
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74235735
61-114-10-2
61-7210-14
7.2
90×38.5×50~70 90×20×(前4.7・後10)
¥
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください