アズワン
ジャンブルバスケット 強化型 白
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様
キャスター:ストッパー無し、ビス止め
材質
スチール製
タイプ
組立式
キャスター径(Φmm)
60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74235753
61-114-1-1
スリム_3段
11.4
42.8×38.2×115
61-7210-16
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74235762
61-114-1-2
スリム_4段
14.5
42.8×38.2×150
61-7210-17
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74235778
61-114-4-1
ワイド_3段
13.5
59×45×115
61-7210-18
¥
20,400
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74235787
61-114-4-2
ワイド_4段
17.1
59×45×150
61-7210-19
¥
24,200
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000