曜日別特売

ジャンブルバスケット 強化型 黒

ジャンブルバスケット 強化型 黒 - アズワンジャンブルバスケット 強化型 黒 - アズワン

豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。

仕様キャスター:ストッパー無し、ビス止め材質スチール製タイプ組立式キャスター径(Φmm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423579661-114-2-1スリム_3段11.442.8×38.2×11561-7210-20
17,000
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423580561-114-2-2スリム_4段14.542.8×38.2×15061-7210-21
20,000
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7423582361-114-5-2ワイド_4段17.159×45×15061-7210-23
24,200
24,100
26,510(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423581461-114-5-1ワイド_3段13.559×45×11561-7210-22
15,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする