アズワン
溜ざる什器
仕様
組立式、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
耐荷重
10
素材
ざる
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74235972
61-117-10-2
中
W39.5×D39.5×H60cm ざる
61-7210-50
¥
20,800
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
74235988
61-117-10-3
大
W55×D55×H80cm ざる
61-7210-51
¥
28,400
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
74235963
61-117-10-1
小
W33×D33×H26cm ざる
61-7210-49
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください