スキマ型ワゴン 黒

スキマ型ワゴン 黒 - アズワンスキマ型ワゴン 黒 - アズワン
(1件のレビュー)

デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。

仕様組立式材質スチール製 粉体塗装タイプ組立式耐荷重(kg)30ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個)ネット目50mmピッチピッチ(cm)ネット/5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
寸法(高さH×幅W)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423732761-129-2-1745×43×16061-7211-93ネット面/135×40(ネット面)40×135
9,450
9,440
10,384(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423733661-129-2-2860×43×16061-7211-94ネット面/135×55(ネット面)55×135
11,400
11,300
12,430(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423734561-129-2-3990×43×16061-7211-95ネット面/135×85(ネット面)85×135
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: お店の商品の陳列
建設業・工事業

画像で見るより実物を見ると、コンパクトで
使い勝手が良さそうでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする