ネットラック ネット棚展開 H150cm 棚5段展開

ネットラック ネット棚展開 H150cm 棚5段展開 - アズワン

軽くて使いやすいネット棚タイプ。

仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個セット内容本体×1、ネット棚×4材質スチール製、粉体塗装タイプ組立式耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5キャスター径(Φmm)50ネット目ピッチ50mm奥行き(cm)40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423774761-130-2-217.161-7212-57(ネット棚)58.5×39
32,200
32,100
35,310(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7423775661-130-2-322.361-7212-58(ネット棚)88.5×39
38,800
38,700
42,570(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7423778361-130-2-622.361-7212-61(ネット棚)88.5×39
38,800
38,700
42,570(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7423773861-130-2-11461-7212-56(ネット棚)43.5×39
27,400
27,300
30,030(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423776561-130-2-41461-7212-59(ネット棚)43.5×39
27,400
27,300
30,030(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423777461-130-2-517.161-7212-60(ネット棚)58.5×39
32,200
32,100
35,310(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする