コネクトフック(Φ6mm)

コネクトフック(Φ6mm) - アズワンコネクトフック(Φ6mm) - アズワンコネクトフック(Φ6mm) - アズワン
(1件のレビュー)
仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ内容量1セット(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423812461-131-1-1L6.5cm61-7213-03
1,130
1,120
1,232(税込)
当日出荷
7423813361-131-1-2L11.5cm61-7213-04
1,190
1,180
1,298(税込)
当日出荷
7423814261-131-1-3L16.5cm61-7213-05
1,240
1,230
1,353(税込)
当日出荷
7423815861-131-1-4L21.5cm61-7213-06
1,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
7423816761-131-1-5L26.5cm61-7213-07
1,370
1,360
1,496(税込)
6日以内出荷
返品不可
7423817661-131-1-6L31.5cm61-7213-08
1,470
1,460
1,606(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74238124
2020-10-28
用途: 部屋の片付けに

小物や鍵とかちょっとした物を掛けるのに購入しました。
しっかりした作りで少々重い物でも安心してかけられました。
値段も安くて良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする