曜日別特売

コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)

コネクトフック2段タイプ(Φ6mm) - アズワン
(1件のレビュー)
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423818561-131-2-161-7213-09L11.5cm
2,110
2,100
2,310(税込)
当日出荷
7423819461-131-2-261-7213-10L16.5cm
2,220
2,210
2,431(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
7423820361-131-2-361-7213-11L21.5cm
2,320
2,310
2,541(税込)
当日出荷
7423821261-131-2-461-7213-12L26.5cm
2,450
2,440
2,684(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: イベントで商品陳列に使用
ポエムハウス卸売・小売業

セルフでの販売で、プライスが一点づつ違うのでこのフックは使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする