アクセサリー用コネクトフック(Φ4mm)

アクセサリー用コネクトフック(Φ4mm) - アズワン
仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重1素材スチール製 クロームメッキ内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423824661-131-3-3L16.5cm61-7213-15
1,2401,230
989
アウトレット
1,088(税込)
当日出荷
残り21点です
7423822861-131-3-1L6.5cm61-7213-13
1,130
取扱い終了
返品不可
7423823761-131-3-2L11.5cm61-7213-14
1,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする