アズワン
樹脂製ネットフック 白 2段タイプ
仕様
表記の長さは有効寸法です。、※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。
サイズ
フック部
耐荷重
1
素材
樹脂製
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74238508
61-131-9-2
L8cm
61-7213-45
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
74238492
61-131-9-1
L5cm
61-7213-44
¥
510
取扱い終了
返品不可
74238517
61-131-9-3
L11cm
61-7213-46
¥
850
取扱い終了
返品不可
74238526
61-131-9-4
L15cm
61-7213-47
¥
1,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください