曜日別特売

樹脂製ネットフック 黒

樹脂製ネットフック 黒 - アズワン
(2件のレビュー)
仕様※フック根元のサイズは先端サイズより1mm程度太くなります。サイズフック先端耐荷重1素材樹脂製内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423857861-127-8-6L5cm61-7213-52
410
409
450(税込)
当日出荷
7423858761-127-8-8L8cm61-7213-53
490
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74238578
2021-10-18
用途: フックとして
農・林・水産業

フックとして使いますが樹脂製ということで軽くてよいだろうと思いましたが金網に対しひっかけ部分が少し緩くて外れやすいです。しかし本来の機能自体はとても良いです。

対象商品 : 74238578
2021-06-22
用途: リトルツリー のディスプレイ
農・林・水産業

しっかりとした作りのプラスチックです。長さも5センチあるのでリトルツリー は10枚ほどさせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする