アズワン
樹脂製卓上回転ネットディスプレー
(1件のレビュー)
仕様
組立式、フック別売
セット内容
回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6
サイズ
W33×D33×H39cm ネット面
耐荷重
2/枚
素材
回転台・ポップ立て
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74238632
61-127-7-1
本体セット 白
61-7213-62
¥
4,740
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
当日出荷
お客様組立品
74238648
61-127-7-2
本体セット 黒
61-7213-63
¥
4,740
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください