スチール製作業台 スライド棚付き 黒

スチール製作業台 スライド棚付き 黒 - アズワン

天板は角を丸め、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。省スペースなスリムタイプ。スライド棚が付いています。

仕様棚:3cm間隔で取り付け可能、キャスター:ストッパー付き・無し×各2個付属品可動棚×2枚、引き出し・扉錠×各2本材質スチール製、粉体塗装質量(kg)21.5耐荷重(kg)20キャスター径(Φmm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40×97アズワン品番61-7217-10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7424084561-146-12-1
79,400
79,300
87,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする