アズワン
アクリルハンド
(1件のレビュー)
材質
アクリル製
幅(cm)
8
高さ(cm)
15.8
奥行き(cm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74243268
61-158-3-1
クリア
61-7220-79
¥
3,610
取扱い終了
返品不可
74243277
61-158-3-2
フロスト
61-7220-80
¥
3,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください