曜日別特売

バッグホルダー

バッグホルダー - アズワン
サイズW23×D16×H39~63cm フック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7424409261-159-4-1スチール製 粉体塗装
4,510
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
7424410861-159-4-2アンティークゴールドスチール製 アンティークゴールドメッキ
5,670
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする