メガネディスプレー W15×D15×H36cm

メガネディスプレー W15×D15×H36cm - アズワン
仕様組立式、※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。サイズW15×D15×H36cm フックアズワン品番61-7223-18素材透明アクリル3mm厚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7424504561-162-6-1
4,160
4,150
4,565(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする