サイズチップ スリムタイプ 黒

サイズチップ スリムタイプ 黒 - アズワン
仕様文字は白色材質ポリプロピレン高さ(mm)10内径(Φmm)4外径(Φmm)13内容量1セット(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425143361-200-12-1S61-7232-98
860
859
945(税込)
当日出荷
7425144261-200-12-2M61-7232-99
860
859
945(税込)
当日出荷
7425145861-200-12-3L61-7233-01
860
859
945(税込)
当日出荷
7425146761-200-12-4LL61-7233-02
860
859
945(税込)
当日出荷
7425147661-200-12-53L61-7233-03
860
取扱い終了
返品不可
7425148561-200-12-6761-7233-04
810
取扱い終了
返品不可
代引不可
7425149461-200-12-7961-7233-05
810
取扱い終了
返品不可
代引不可
7425150361-200-12-81161-7233-06
810
取扱い終了
返品不可
代引不可
7425151261-200-12-91361-7233-07
810
取扱い終了
返品不可
代引不可
7425152861-200-12-101561-7233-08
810
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする