曜日別特売

婦人ヤング芯地張ボディ

婦人ヤング芯地張ボディ - アズワン
(1件のレビュー)
仕様組立式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
種別
アズワン品番
肩幅(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425200261-178-1-17号ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 クロームメッキ ベース:スチール製 シルバー塗装ステンレス調 7号61-7233-6738785983最大H170、最小H140
14,800
14,700
16,170(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7425201861-178-1-27号ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側)木調 7号61-7233-6838785983最大H170、最小H140
14,800
14,700
16,170(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7425202761-178-1-39号ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 クロームメッキ ベース:スチール製 シルバー塗装ステンレス調 9号61-7233-6938.5806085最大H170、最小H147
14,800
14,700
16,170(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7425203661-178-1-49号ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側)木調 9号61-7233-7038.5806085最大H170、最小H147
14,800
14,700
16,170(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74252002
2019-10-02
用途: 衣裳製作
製造業

芯地張りボディのウエスト部分が発泡スチロールの土台から浮いた状態になっているので、すぐに破けそうな気がします。スタンドの部分は重く安定感があります。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする