曜日別特売

紳士芯地張卓上ボディ 芯地張

紳士芯地張卓上ボディ 芯地張 - アズワン
サイズM仕様組立式、ヘッドキャップ2個(木製・スチール製×各1)付きサイズ(cm)最大H88、最小H63ウエスト(cm)79肩幅(cm)44バスト(cm)94アズワン品番61-7235-32素材ボディ:発泡スチロール製 芯地張・ベース:スチール製内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425271861-183-7-1
13,700
13,600
14,960(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする