スチールイーゼル

スチールイーゼル - アズワンスチールイーゼル - アズワン
(4件のレビュー)
仕様組立式、受けの位置は固定です。ブラック素材スチール製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425540561-206-10-1MA4タテ~A3タテ16.5×16×23.5、ボード受け:D約3.561-7238-83
1,710
1,700
1,870(税込)
当日出荷
お客様組立品
7425541461-206-10-3LB4タテ~A2タテW26.5×D28.5×H36.5cm61-7238-85
2,710
2,700
2,970(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: フレームに入れたポスターを展示する際
建設業・工事業

見た目がおしゃれでインテリアの雰囲気にも馴染みます。シンプルな作りで無駄がないので、展示の邪魔にならないのも良いです。スチール製なので高級感もあります。

対象商品 : 74255414
2023-11-27
用途: アイキャッチャーに使用
金のとりから飲食業

結構大きなものまで使えます。
パネルと固定すれば外でも使えますよ。

2022-02-01
用途: 旧車のハンドルをインテリアに
個人のお客様

この度引越しをした際に家族より好きに使っていいスペースを貰ったので旧車のステアリングを飾りたくて色々と物色していました。
サイズと傾斜角が良くお気に入りスペースとなりました。

対象商品 : 74255405
2021-08-14
用途: 額立てとして

寸法が35mmとなってましたが、35mmのは入りませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする