曜日別特売

シンプル黒板 黒

シンプル黒板 黒 - アズワン
仕様チョークタイプ、ヒートン金具×2個付き(お客様での取り付けになります。)、※マグネットはご使用になれません。素材木製25mm厚内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425682361-216-8-145×30cm0.545×30cm61-7241-66
3,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7425683261-216-8-260×45cm0.760×45cm61-7241-67
4,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7425684861-216-8-390×45cm0.890×45cm61-7241-68
7,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7425685761-216-8-490×60cm0.990×60cm61-7241-69
7,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7425686661-216-8-5120×90cm4120×90cm61-7241-70
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7425687561-216-8-6180×90cm5180×90cm61-7241-71
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする