アズワン
軽量木製ポスターパネル(UVカット) ブラック
仕様
吊り金具・吊りひも付き
素材
フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(kg)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74258607
61-220-3-1
1枚
258×345
0.33
258×345
61-7244-83
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
74258616
61-220-3-2
1枚
305×412
0.41
305×412
61-7244-84
¥
2,930
取扱い終了
返品不可
74258625
61-220-3-3
1枚
345×468
0.49
345×468
61-7244-85
¥
3,310
取扱い終了
返品不可
74258634
61-220-3-4
1枚
412×563
0.64
412×563
61-7244-86
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
74258643
61-220-3-5
1枚
468×642
0.85
468×642
61-7244-87
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
74258652
61-220-3-6
1枚
563×776
1.15
563×776
61-7244-88
¥
5,440
取扱い終了
返品不可
74258668
61-220-3-7
1枚
642×889
1.5
642×889
61-7244-89
¥
6,390
取扱い終了
返品不可
74258677
61-220-3-8
1セット(5枚)
258×345
0.33(1枚当たり)
258×345
61-7244-90
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
74258686
61-220-3-9
1セット(5枚)
305×412
0.41(1枚当たり)
305×412
61-7244-91
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
74258695
61-220-3-10
1セット(5枚)
345×468
0.49(1枚当たり)
345×468
61-7244-92
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
74258704
61-220-3-11
1セット(5枚)
412×563
0.64(1枚当たり)
412×563
61-7244-93
¥
19,900
取扱い終了
返品不可
74258713
61-220-3-12
1セット(5枚)
468×642
0.85(1枚当たり)
468×642
61-7244-94
¥
21,800
取扱い終了
返品不可
74258722
61-220-3-13
1セット(5枚)
563×776
1.15(1枚当たり)
563×776
61-7244-95
¥
25,500
取扱い終了
返品不可
74258738
61-220-3-14
1セット(5枚)
642×889
1.5 (1枚当たり)
642×889
61-7244-96
¥
30,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください