ターレンスメタル3段イーゼル

ターレンスメタル3段イーゼル - アズワンターレンスメタル3段イーゼル - アズワン
耐荷重約3仕様組立式 ・携帯用収納袋付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。質量(kg)約1サイズW81×D75×H175cm ボード受け内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重
素材
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425992861-223-3-1約3アルミ製ブラック61-7246-90
9,070
9,060
9,966(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7425993761-223-3-2約3アルミ製 樹脂パーツシルバー61-7246-91
11,000
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする