曜日別特売

A型ポスタースタンド(両面仕様)

A型ポスタースタンド(両面仕様) - アズワン
仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。素材本体内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7426003461-223-9-1B24W53.5×D56.1×H99.4cm 画面寸法61-7247-02
30,300
30,200
33,220(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426004361-223-9-2A14.8W61.4×D61.9×H110.3cm 画面寸法61-7247-03
34,100
34,000
37,400(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426005261-223-9-3B16.4W74.8×D71.7×H128.5cm 画面寸法61-7247-04
47,300
47,200
51,920(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする