曜日別特売

ポスターハンガー

ポスターハンガー - アズワン
素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)仕様フック×2個付き、ポスター専用内容量1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7426172361-233-2-1W45cmW45cm 白61-7249-62
1,800
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426173261-233-2-2W60cmW60cm 白61-7249-63
1,950
1,940
2,134(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426174861-233-2-3W90cmW90cm 白61-7249-64
2,820
2,810
3,091(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426175761-233-2-4W90cmW90cm クリア61-7249-65
3,010
3,000
3,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする