曜日別特売

のりパネ(5mm厚)

のりパネ(5mm厚) - アズワンのりパネ(5mm厚) - アズワン
(1件のレビュー)
仕様片面のり付き素材発泡スチロール5mm厚内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7426252761-235-8-1-22.8×30.3cm
2,9402,930
2,930
3,223(税込)
当日出荷
7426253661-235-8-2-26.8×38.2cm
4,1604,150
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426254561-235-8-3-30.3×45.7cm
4,6404,630
4,630
5,093(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426255461-235-8-4-45.7×60.6cm
10,30010,200
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426256361-235-8-5-53.6×76.4cm
14,70014,600
14,600
16,060(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426257261-235-8-6-60.6×91.4cm
17,20017,100
17,100
18,810(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426258861-235-8-7-76.4×107.2cm
26,30026,200
26,200
28,820(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426259761-235-8-8-91.4×121.2cm
37,40037,300
37,300
41,030(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426261561-235-8-10-91.4×30.3cm
12,20012,100
12,100
13,310(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6902016061-235-8-7【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)76.4×107.2cm
26,30026,200
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
7426260661-235-8-9-91.4×183cm
39,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74262597
2023-09-15
用途: 商品の紹介
カール事務器株式会社卸売・小売業

とても使いやすく 綺麗です。触り心地も丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする