曜日別特売

紅白幕(ポリエステル)

紅白幕(ポリエステル) - アズワン
(4件のレビュー)
材質ポリエステル製内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
高さ(cm)
横幅(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(cm)
横幅(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7426581761-247-4-1453.661-7257-21
1,640
1,630
1,793(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426582661-247-4-2455.461-7257-22
2,290
2,280
2,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426583561-247-4-3457.261-7257-23
3,100
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426584461-247-4-4459.061-7257-24
3,850
3,840
4,224(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426585361-247-4-5703.661-7257-25
2,480
2,470
2,717(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426586261-247-4-6705.461-7257-26
3,850
3,840
4,224(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426587861-247-4-7707.261-7257-27
4,980
4,970
5,467(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426588761-247-4-8709.061-7257-28
6,130
6,120
6,732(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426589661-247-4-9903.661-7257-29
3,150
3,140
3,454(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426590561-247-4-10905.461-7257-30
4,640
4,630
5,093(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426591461-247-4-11907.261-7257-31
6,130
6,120
6,732(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426592361-247-4-12909.061-7257-32
7,800
7,790
8,569(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426593261-247-4-131805.461-7257-33
9,990
9,980
10,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426594861-247-4-141809.061-7257-34
16,200
16,100
17,710(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426595761-247-4-151805.461-7257-35
32,200
32,100
35,310(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7426596661-247-4-161809.061-7257-36
46,400
46,300
50,930(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74265878
2022-12-24
用途: 売り出し等イベント用として使用
コットンショップたんぽぽサービス業

お店正面に使用しています。今まで木綿の物を使用していましたが、ポリエステルなので、ぬれても直ぐ乾き軽いので扱いやすいです。日当たりがいいので生地のやけ方もポリエステルならあまり気にならないのも助かります。長さも丈も満足しています。

対象商品 : 74265948
2021-12-10
用途: 催事
さんみ株式会社

お祝い事、めでたい雰囲気を演出するには重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 74265817
2020-09-25
用途: トラックの荷台の周りに貼り付けた。
農・林・水産業

荷台の高さが45cmでちょうど良い幅で3.5mを2枚購入し飾り付けた。

対象商品 : 74265826
2020-07-18
用途: 祭りで使用

ホ-ムセンタ-で売っていなかったので、購入させて頂きました。画面には紅白ロ-プがついた状態になっていますが、別で購入する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする